{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 23 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 311 | |
Nousukulma | 25 astetta | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | k11 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Varsi | Morsekartio | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
⌀ etuleikkuu | 16,4 mm | |
Terän pituus Lc | 165 mm | |
Ulkonema L1 | 182 mm | |
Kokonaispituus L | 281 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
Morsekartio MK koko | 3 | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,25 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 162800 23 | |
EAN / GTIN | 4045197089373 | |
Valmistajan numero | 162800 23 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Niitinreikäkalvin 23 mm
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
196,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
53 kappaletta varastossa
121,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
200,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
315,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
293,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
125,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Ulkonema L1 | 182 | 160 | 160 | 125 | 115 | 135 |
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton | TiAlN | TiAlN | pinnoittamaton |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria | ei |
Nimellis-⌀ DC | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | läpireiällä | läpireiällä | läpireiällä | Pohjareiälle | läpireiällä |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT |