{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 8,4 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 311 | |
Nousukulma | 25 astetta | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | k11 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Varsi | Morsekartio | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
⌀ etuleikkuu | 5,9 mm | |
Terän pituus Lc | 85 mm | |
Ulkonema L1 | 95,5 mm | |
Kokonaispituus L | 161 mm | |
Terien lkm Z | 3 | |
Morsekartio MK koko | 1 | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,12 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 162800 8,4 | |
EAN / GTIN | 4062406064372 | |
Valmistajan numero | 162800 8,4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Niitinreikäkalvin, pinnoittamaton, Nimellis-⌀ DC k11: 8,4mm
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
97,06 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
35,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulkonema L1 | 95,5 mm | 80 mm |
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Nimellis-⌀ DC | 8,4 mm | 8,4 mm |
Varsi | Morsekartio | DIN 1835 A |
Terän pituus Lc | 85 mm | 33 mm |
Lastuava aine | HSS | HSS E |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT | Phillips-BIT |