{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 37 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 311 | |
Nousukulma | 25 astetta | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | k11 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Varsi | Morsekartio | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
⌀ etuleikkuu | 28,2 mm | |
Terän pituus Lc | 220 mm | |
Ulkonema L1 | 240 mm | |
Kokonaispituus L | 364 mm | |
Terien lkm Z | 5 | |
Morsekartio MK koko | 4 | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,35 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 162800 37 | |
EAN / GTIN | 4062406065157 | |
Valmistajan numero | 162800 37 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Niitinreikäkalvin, pinnoittamaton, Nimellis-⌀ DC k11: 37mm
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
503,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
438,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
468,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
450,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 5 | 10 | 8 | 8 |
Ulkonema L1 | 240 mm | 200 mm | 139 mm | 139 mm |
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton | TiAlN | TiAlN |
Nimellis-⌀ DC | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm |
Terän pituus Lc | 220 mm | 79 mm | 25 mm | 25 mm |
Lastuava aine | HSS | HSS E | HSS | HSS |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | läpireiällä | läpireiällä | Pohjareiälle |