{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 17 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 311 | |
Nousukulma | 25 astetta | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | k11 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Varsi | Morsekartio | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
⌀ etuleikkuu | 11,9 mm | |
Terän pituus Lc | 135 mm | |
Ulkonema L1 | 152 mm | |
Kokonaispituus L | 251 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
Morsekartio MK koko | 3 | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,2 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 162800 17 | |
EAN / GTIN | 4045197089311 | |
Valmistajan numero | 162800 17 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Niitinreikäkalvin, pinnoittamaton, Nimellis-⌀ DC k11: 17mm
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa
139,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
265,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulkonema L1 | 152 mm | 105 mm |
Värirengas | ilman | ilman |
Kokonaispituus L | 251 mm | 175 mm |
Nimellis-⌀ DC | 17 mm | 17 mm |
Nousukulma | 25 astetta | 7-8 astetta |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | läpireiällä |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT | Phillips-BIT |