{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 23 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Toleranssi | H7 | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 208 B | |
Nousukulma | 7-8 astetta | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Varsi | Morsekartio | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
Terän pituus Lc | 66 mm | |
Ulkonema L1 | 160 mm | |
Kokonaispituus L | 241 mm | |
Terien lkm Z | 8 | |
Morsekartio MK koko | 2 | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,25 mm/kierr. | |
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 164000 23 | |
EAN / GTIN | 4045197091987 | |
Valmistajan numero | 164000 23 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Konekalvin H7, pinnoittamaton, Nimellis-⌀ DC: 23mm
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
121,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
196,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
200,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
315,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
293,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
125,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulkonema L1 | 160 mm | 182 mm | 160 mm | 125 mm | 115 mm | 135 mm |
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton | TiAlN | TiAlN | pinnoittamaton |
Kokonaispituus L | 241 mm | 281 mm | 241 mm | 180 mm | 180 mm | 215 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria | ei |
Standardi | DIN 208 B | DIN 311 | DIN 208 B | Tehdasnormi | Tehdasnormi | DIN 206 B |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | läpireiällä | läpireiällä | läpireiällä | Pohjareiälle | läpireiällä |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT |