{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 42 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Toleranssi | H7 | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 208 B | |
Nousukulma | 7-8 astetta | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Varsi | Morsekartio | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
Terän pituus Lc | 82 mm | |
Ulkonema L1 | 211 mm | |
Kokonaispituus L | 333 mm | |
Terien lkm Z | 12 | |
Morsekartio MK koko | 4 | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,35 mm/kierr. | |
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 164000 42 | |
EAN / GTIN | 4045197092106 | |
Valmistajan numero | 164000 42 |