{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 32 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Toleranssi | H7 | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 208 B | |
Nousukulma | 7-8 astetta | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Varsi | Morsekartio | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
Terän pituus Lc | 77 mm | |
Ulkonema L1 | 190 mm | |
Kokonaispituus L | 317 mm | |
Terien lkm Z | 10 | |
Morsekartio MK koko | 4 | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,3 mm/kierr. | |
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 164000 32 | |
EAN / GTIN | 4045197092045 | |
Valmistajan numero | 164000 32 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Konekalvin H7 32 mm
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
208,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
393,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
330,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
386,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
190,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa
216,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulkonema L1 | 190 | 230 | 190 | 139 | 168 | 165 |
Värirengas | ilman | ilman | ilman | vihreä | ilman | ilman |
Kokonaispituus L | 317 | 354 | 317 | 200 | 265 | 265 |
Nimellis-⌀ DC | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Standardi | DIN 208 B | DIN 311 | DIN 208 B | Tehdasnormi | DIN 206 B | DIN 206 B |
Terän pituus Lc | 77 | 210 | 77 | 25 | 133 | 133 |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | läpireiällä | läpireiällä | läpireiällä | läpireiällä | läpireiällä |