{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 32 mm | |
Toleranssi | H7 | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 206 B | |
Nousukulma | 7-8 astetta | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
Terän pituus Lc | 133 mm | |
Ulkonema L1 | 165 mm | |
Kokonaispituus L | 265 mm | |
Terien lkm Z | 10 | |
Varren nelikulmio □ | 25 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 160150 32 | |
EAN / GTIN | 4045197937407 | |
Valmistajan numero | 160150 32 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Käsikalvin H7, Nimellis-⌀ DC: 32mm
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
216,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
208,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
330,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
190,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 10 | 10 | 10 | 10 |
Ulkonema L1 | 165 mm | 190 mm | 190 mm | 168 mm |
Kokonaispituus L | 265 mm | 317 mm | 317 mm | 265 mm |
Nimellis-⌀ DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Terän pituus Lc | 133 mm | 77 mm | 77 mm | 133 mm |
Lastuava aine | HSS | HSS E | HSS E | HSS |
Nousukulma | 7-8 astetta | 7-8 astetta | 7-8 astetta | 7-8 astetta |