{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 30 mm | |
Toleranssi | H7 | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 206 B | |
Nousukulma | 7-8 astetta | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
Terän pituus Lc | 124 mm | |
Ulkonema L1 | 150 mm | |
Kokonaispituus L | 247 mm | |
Terien lkm Z | 10 | |
Varren nelikulmio □ | 22,4 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 160150 30 | |
EAN / GTIN | 4045197937391 | |
Valmistajan numero | 160150 30 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Käsikalvin H7 30 mm
pyynnöstä
Varastossa
97 kappaletta varastossa
197,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
91 kappaletta varastossa
161,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
255,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
175,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 10 | 10 | 10 | 10 |
Kokonaispituus L | 247 | 281 | 281 | 247 |
Standardi | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B | DIN 206 B |
Terän pituus Lc | 124 | 73 | 73 | 124 |
Nousukulma | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | läpireiällä | läpireiällä | läpireiällä |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT |