{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 30 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 208 B | |
Nousukulma | 7-8 astetta | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Varsi | Morsekartio | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
⌀-alue | 29,060 mm - 30,000 mm | |
Terän pituus Lc | 73 mm | |
Ulkonema L1 | 181 mm | |
Kokonaispituus L | 281 mm | |
Terien lkm Z | 10 | |
Morsekartio MK koko | 3 | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,3 mm/kierr. | |
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Värirengas | ilman | |
konfiguroitavissa olevat toleranssit | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; S; U; V; W; F | |
konfiguroitavissa olevat ominaisuudet | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 164180 30 | |
EAN / GTIN | 4045197092670 | |
Valmistajan numero | 164180 30 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Konekalvin säädettävä, pinnoittamaton, Nimellis-⌀ DC: 30mm
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
255,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
63 kappaletta varastossa
161,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
175,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
68 kappaletta varastossa
197,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 10 | 10 | 10 | 10 |
Ulkonema L1 | 181 mm | 181 mm | 155 mm | 150 mm |
Kokonaispituus L | 281 mm | 281 mm | 247 mm | 247 mm |
Nimellis-⌀ DC | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Standardi | DIN 208 B | DIN 208 B | DIN 206 B | DIN 206 B |
Terän pituus Lc | 73 mm | 73 mm | 124 mm | 124 mm |
Nousukulma | 7-8 astetta | 7-8 astetta | 7-8 astetta | 7-8 astetta |