{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 3 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 208 B | |
Nousukulma | 7-8 astetta | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Varsi | Morsekartio | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
⌀-alue | 2,810 mm - 3,350 mm | |
Terän pituus Lc | 15 mm | |
Ulkonema L1 | 42 mm | |
Kokonaispituus L | 114,5 mm | |
Terien lkm Z | 6 | |
Morsekartio MK koko | 1 | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,08 mm/kierr. | |
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo | 0,1 mm | |
Värirengas | ilman | |
konfiguroitavissa olevat toleranssit | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; S; U; V; W; F; F; Z; ZA | |
konfiguroitavissa olevat ominaisuudet | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi |
164180 3
Kopioi |
|
EAN / GTIN |
4062406264178
Kopioi |
|
Valmistajan numero |
164180 3
Kopioi |
|
Valmistaja | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |