{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 12,5 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 208 B | |
Nousukulma | 7-8 astetta | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Varsi | Morsekartio | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
⌀-alue | 12,060 mm - 12,600 mm | |
Terän pituus Lc | 44 mm | |
Ulkonema L1 | 115 mm | |
Kokonaispituus L | 182 mm | |
Terien lkm Z | 6 | |
Morsekartio MK koko | 1 | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,15 mm/kierr. | |
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 164180 12,5 | |
EAN / GTIN | 4045197092328 | |
Valmistajan numero | 164180 12,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Konekalvin säädettävä 12,5 mm
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
110,17 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
107,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
125 kappaletta varastossa
57,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 6 | 6 | 6 |
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Nimellis-⌀ DC | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Varsi | Morsekartio | DIN 1835 A | DIN 1835 A |
Terän pituus Lc | 44 | 44 | 44 |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | läpireiällä | läpireiällä |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,15 | 0,25 | 0,25 |