{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 15,5 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 208 B | |
Nousukulma | 7-8 astetta | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Varsi | Morsekartio | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
⌀-alue | 15,060 mm - 15,500 mm | |
Terän pituus Lc | 52 mm | |
Ulkonema L1 | 127 mm | |
Kokonaispituus L | 210 mm | |
Terien lkm Z | 8 | |
Morsekartio MK koko | 2 | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,2 mm/kierr. | |
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 164180 15,5 | |
EAN / GTIN | 4045197092380 | |
Valmistajan numero | 164180 15,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Konekalvin säädettävä 15,5 mm
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
140,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
126,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulkonema L1 | 127 | 123 |
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Kokonaispituus L | 210 | 170 |
Nimellis-⌀ DC | 15,5 | 15,5 |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,2 | 0,3 |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT | Phillips-BIT |
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 |