{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 13 mm | |
Toleranssi | H7 | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 206 B | |
Nousukulma | 7-8 astetta | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
Terän pituus Lc | 76 mm | |
Ulkonema L1 | 96 mm | |
Kokonaispituus L | 152 mm | |
Terien lkm Z | 8 | |
Varren nelikulmio □ | 10 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 160150 13 | |
EAN / GTIN | 4045197937278 | |
Valmistajan numero | 160150 13 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Käsikalvin H7, Nimellis-⌀ DC: 13mm
pyynnöstä
Varastossa
60 kappaletta varastossa
66,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
210,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
224,83 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
327 kappaletta varastossa
217,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa
279,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Ulkonema L1 | 96 mm | 104 mm | 104 mm | 99 mm | 99 mm |
Värirengas | ilman | vihreä | vihreä | vihreä | vihreä |
Standardi | DIN 206 B | DIN 8093 | DIN 8093 | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Terän pituus Lc | 76 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Lastuava aine | HSS | TKM | TKM | TKM | TKM |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | läpireiällä | läpireiällä | läpireiällä | läpireiällä |