{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 35 mm | |
Toleranssi | H7 | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 206 B | |
Nousukulma | 7-8 astetta | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
Terän pituus Lc | 142 mm | |
Ulkonema L1 | 175 mm | |
Kokonaispituus L | 284 mm | |
Terien lkm Z | 10 | |
Varren nelikulmio □ | 28 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 160150 35 | |
EAN / GTIN | 4045197937414 | |
Valmistajan numero | 160150 35 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Käsikalvin H7 35 mm
pyynnöstä
Varastossa
40 kappaletta varastossa
264,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
234,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
364,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
427,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
407,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
231,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulkonema L1 | 175 | 195 | 195 | 139 | 139 | 177 |
Värirengas | ilman | ilman | ilman | vihreä | vihreä | ilman |
Kokonaispituus L | 284 | 321 | 321 | 200 | 200 | 284 |
Nimellis-⌀ DC | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Terän pituus Lc | 142 | 78 | 78 | 25 | 25 | 142 |
Lastuava aine | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | läpireiällä | läpireiällä | läpireiällä | Pohjareiälle | läpireiällä |