{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 2 mm | |
Toleranssi | H7 | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 206 B | |
Nousukulma | 7-8 astetta | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
Terän pituus Lc | 25 mm | |
Ulkonema L1 | 33 mm | |
Kokonaispituus L | 50 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
Varren nelikulmio □ | 1,6 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 160150 2 | |
EAN / GTIN | 4045197937100 | |
Valmistajan numero | 160150 2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Käsikalvin H7 2 mm
pyynnöstä
Varastossa
84 kappaletta varastossa
26,11 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
83 kappaletta varastossa
40,14 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
47,84 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 4 | 4 | 4 |
Ulkonema L1 | 33 | 22 | 23 |
Kokonaispituus L | 50 | 49 | 49 |
Nimellis-⌀ DC | 2 | 2 | 2 |
Terän pituus Lc | 25 | 11 | 11 |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | läpireiällä | läpireiällä |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT |