{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 26 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Toleranssi | säädettävä | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
⌀-alue | 25,210 mm - 26,200 mm | |
Terän pituus Lc | 25 mm | |
Ulkonema L1 | 125 mm | |
Kokonaispituus L | 180 mm | |
Terien lkm Z | 8 | |
varren ⌀ Ds | 20 mm | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,4 mm/kierr. | |
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo | 0,3 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 164358 26 | |
EAN / GTIN | 4045197769626 | |
Valmistajan numero | 164358 26 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tehokas HSS-kalvin HPC-läpireikä 26 mm
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
323,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
231,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
138,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
221,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
136,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
143,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulkonema L1 | 125 | 197 | 172 | 172 | 145 | 140 |
Värirengas | vihreä | ilman | ilman | ilman | ilman | ilman |
Nimellis-⌀ DC | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Terän pituus Lc | 25 | 180 | 70 | 70 | 115 | 115 |
Lastuava aine | HSS | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | läpireiällä | läpireiällä | läpireiällä | läpireiällä | läpireiällä |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT |