{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 33 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Toleranssi | säädettävä | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
⌀-alue | 32,210 mm - 33,200 mm | |
Terän pituus Lc | 25 mm | |
Ulkonema L1 | 139 mm | |
Kokonaispituus L | 200 mm | |
Terien lkm Z | 8 | |
varren ⌀ Ds | 25 mm | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,45 mm/kierr. | |
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo | 0,3 mm | |
Värirengas | vihreä | |
konfiguroitavissa olevat toleranssit | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; S; U; V; W; F; F; Z; ZA; ZB; ZC | |
konfiguroitavissa olevat ominaisuudet | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 164358 33 | |
EAN / GTIN | 4045197769695 | |
Valmistajan numero | 164358 33 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Tehokas HSS-kalvin HPC-läpireikä, TiAlN, Nimellis-⌀ DC: 33mm
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
411,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
343,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
395,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
231,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
425,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 8 | 10 | 8 | 10 | 5 |
Ulkonema L1 | 139 mm | 190 mm | 139 mm | 168 mm | 230 mm |
Pinnoitus | TiAlN | pinnoittamaton | TiAlN | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Värirengas | vihreä | ilman | vihreä | ilman | ilman |
Nimellis-⌀ DC | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
Standardi | Tehdasnormi | DIN 208 B | Tehdasnormi | DIN 206 B | DIN 311 |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | läpireiällä | Pohjareiälle | läpireiällä | läpireiällä |