{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M10 | |
Kierretyyppi | M | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | EN 22568 | |
Toleranssiluokka | DIN 13 6g | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Nousu | 1,5 mm | |
Ulko-⌀ | 30 mm | |
Korkeus | 11 mm | |
Tuotetyyppi | Kierreleuat |
Tuotekoodi | 140300 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197083159 | |
Valmistajan numero | 140300 M10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kierreleuat 6g M10
pyynnöstä
Varastossa
526 kappaletta varastossa
34,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 181 kappaletta varastossa
20,59 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kylkikulma | 60 | 60 |
Kierretyyppi | M | M |
Kierteen koko | M10 | M10 |
Standardi | EN 22568 | EN 22568 |
Leikkaussuunta | Oikea | Oikea |
Lastuava aine | HSS | HSS |
Tuotetyyppi | Kierreleuat | Kierreleuat |