{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M8 | |
Kierretyyppi | M | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | EN 22568 | |
Toleranssiluokka | DIN 13 6g | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Nousu | 1,25 mm | |
Ulko-⌀ | 25 mm | |
Korkeus | 9 mm | |
Tuotetyyppi | Kierreleuat |
Tuotekoodi | 140300 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197083135 | |
Valmistajan numero | 140300 M8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kierreleuat 6g M8
pyynnöstä
Varastossa
574 kappaletta varastossa
26,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 316 kappaletta varastossa
16,04 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kylkikulma | 60 | 60 |
Kierteen koko | M8 | M8 |
Korkeus | 9 | 9 |
Standardi | EN 22568 | EN 22568 |
Leikkaussuunta | Oikea | Oikea |
Lastuava aine | HSS | HSS |
Nousu | 1,25 | 1,25 |