Kierreleuat 6g, M: M7

Tuote nro.: 140300 M7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

M Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: M
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: EN 22568
  • Toleranssiluokka: DIN 13 6g

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M7
Kierretyyppi M
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS
Standardi EN 22568
Toleranssiluokka DIN 13 6g
Leikkaussuunta Oikea
Nousu 1 mm
Ulko-⌀ 25 mm
Korkeus 9 mm
Tuotetyyppi Kierreleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 140300 M7
EAN / GTIN 4045197083128
Valmistajan numero 140300 M7

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Öljy
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Suljettu, uritettu muoto. ≥ M3 molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu helpottaa lastuamista ja poistaa lastut siististi leikkuusuuntaan. 1 3/4 -kierteen etuviiste.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kierreleuat 6g, M: M7

Kierreleuat 6g, M: M7

pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa
34,04 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
56,35 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
48,19 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
48,88 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
93 kappaletta varastossa
39,10 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Ulko-⌀ 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Kylkikulma 60 astetta 60 astetta 60 astetta 60 astetta 60 astetta
Kierteen koko M7 M7 M7 M7 M7
Korkeus 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm
Standardi EN 22568 EN 22568 EN 22568 EN 22568 EN 22568
Leikkaussuunta Oikea Oikea Vasen Oikea Oikea
Lastuava aine HSS HSS E HSS HSS HSS E

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin