{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M20 | |
Kierretyyppi | M | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | EN 22568 | |
Toleranssiluokka | DIN 13 6g | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Nousu | 2,5 mm | |
Ulko-⌀ | 45 mm | |
Korkeus | 18 mm | |
Tuotetyyppi | Kierreleuat |
Tuotekoodi | 140300 M20 | |
EAN / GTIN | 4045197083203 | |
Valmistajan numero | 140300 M20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kierreleuat 6g M20
pyynnöstä
Varastossa
117 kappaletta varastossa
57,96 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
156 kappaletta varastossa
42,67 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ | 45 | 45 |
Kylkikulma | 60 | 60 |
Kierretyyppi | M | M |
Kierteen koko | M20 | M20 |
Standardi | EN 22568 | EN 22568 |
Lastuava aine | HSS | HSS |
Toleranssiluokka | DIN 13 6g | DIN 13 6g |