{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M24 | |
Kierretyyppi | M | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | EN 22568 | |
Toleranssiluokka | DIN 13 6g | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Nousu | 3 mm | |
Ulko-⌀ | 55 mm | |
Korkeus | 22 mm | |
Tuotetyyppi | Kierreleuat |
Tuotekoodi | 140300 M24 | |
EAN / GTIN | 4045197083227 | |
Valmistajan numero | 140300 M24 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kierreleuat 6g M24
pyynnöstä
Varastossa
58 kappaletta varastossa
81,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
43 kappaletta varastossa
58,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ | 55 | 55 |
Kylkikulma | 60 | 60 |
Kierteen koko | M24 | M24 |
Standardi | EN 22568 | EN 22568 |
Leikkaussuunta | Oikea | Oikea |
Lastuava aine | HSS | HSS |
Toleranssiluokka | DIN 13 6g | DIN 13 6g |