{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M5 | |
Kierretyyppi | M | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | EN 22568 | |
Toleranssiluokka | DIN 13 6g | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Nousu | 0,8 mm | |
Ulko-⌀ | 20 mm | |
Korkeus | 7 mm | |
Tuotetyyppi | Kierreleuat |
Tuotekoodi | 140300 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197083104 | |
Valmistajan numero | 140300 M5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kierreleuat 6g M5
pyynnöstä
Varastossa
539 kappaletta varastossa
24,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
986 kappaletta varastossa
14,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ | 20 | 20 |
Kierretyyppi | M | M |
Kierteen koko | M5 | M5 |
Standardi | EN 22568 | EN 22568 |
Leikkaussuunta | Oikea | Oikea |
Lastuava aine | HSS | HSS |
Nousu | 0,8 | 0,8 |