Kierreleukasarja HSS, Metrisille kierteille: M3-12

Tuote nro.: 142700 M3-12
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Metrisille kierteille Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: EN 22568
  • Toleranssiluokka: DIN 13 6g

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS
Standardi EN 22568
Toleranssiluokka DIN 13 6g
metrisille kierteille M3 − M12
Tuotetyyppi Kierreleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 142700 M3-12
EAN / GTIN 4045197592132
Valmistajan numero 142700 M3-12
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Kierreleukasarja HSS, 7 osaa (M3−M12) kotelossa.

Sisältö:

Kussakin 1 kierreleuka nro 140300 koot M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin