• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Kierteitystyökalusarja ja kierretappisarja, 3-osainen, Metrisille kierteille: M3-20

Tuote nro.: 145112 M3-20

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Metrisille kierteille Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Kierretyyppi: M
  • Kylkikulma: 60

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierretyyppi M
Kylkikulma 60 astetta
metrisille kierteille M3 - M20
Pituus 602 mm
Leveys 480 mm
Korkeus 63 mm
Tuotetyyppi Kierreleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 145112 M3-20
EAN / GTIN 4062406299903
Valmistajan numero 145112 M3-20
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Kestävä peltikotelo, jossa on kantokahva ja kaksi epäkeskolukkoa. Jokainen työkalu pysyy kuljetettaessa varmasti paikoillaan omassa pidikkeessään ja on heti käyttövalmis. Kierretapit nousevat kantta avattaessa pystyyn. Katso työkalujen yksityiskohtaiset kuvaukset tuotteiden kohdalta.

Sisältö:

kussakin 1 kierretappisarja, 3 osaa nro 130150: Koot M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20
1 kierteitysleuka/koko, nro 140300: Koot M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20
1 säädettävä kierretapin väännin nro 148410: Koko 1.1/2; 3
1 kierretapin vääntimen pidike nro 149310: Koot 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14; 45×18
1 kierremalline nro 477000: Koko M/W
1 ruuvitaltta nro 664300: Koko 3×60
1 työkalupidin, räikkä, nro 148700: Koot 85; 110

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin