Kierreleuanväännin 30X11 mm

Tuote nro.: 149310 30X11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 339 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

kierreleuan ⌀ x korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: EN 22568

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    kierreleuan ⌀:lle 30 mm
    Korkeus 11 mm
    Standardi EN 22568
    Kokonaispituus 260 mm
    Kiinnitysruuvien lukumäärä 5
    Tuotetyyppi Kierreleuanväännin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 149310 30X11
    EAN / GTIN 4062406219772
    Valmistajan numero 149310 30X11

    Kuvaus

    Malli:

    Teräskahvat voidaan ruuvata irti. Viisi kiinnitysruuvia kierretapin vääntimen kiinnittämiseen. Kokoon 65×25 saakka painevalettua sinkkiä, koosta 75×20 alkaen terästä.

    Käyttö:

    Umpinaisten ja halkaistujen, standardin EN 22568 kierreleukojen suoraan kiinnittämiseen.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin