{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M10 | |
Kierretyyppi | M | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | EN 22568 | |
Toleranssiluokka | DIN 13 6g | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Nousu | 1,5 mm | |
Ulko-⌀ | 30 mm | |
Korkeus | 11 mm | |
Tuotetyyppi | Kierreleuat |
Tuotekoodi | 140400 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197083548 | |
Valmistajan numero | 140400 M10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierreleuat M10
pyynnöstä
Varastossa
223 kappaletta varastossa
64,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
475 kappaletta varastossa
35,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
60,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa
81,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 283 kappaletta varastossa
21,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
290 kappaletta varastossa
44,16 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Kylkikulma | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Kierretyyppi | M | M | M | M-LH | M | M |
Korkeus | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Leikkaussuunta | Oikea | Oikea | Oikea | Vasen | Oikea | Oikea |
Lastuava aine | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E |
Tuotetyyppi | Kierreleuat | Kierreleuat | Kierreleuat | Kierreleuat | Kierreleuat | Kierreleuat |