{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M27 | |
Kierretyyppi | M | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | EN 22568 | |
Toleranssiluokka | DIN 13 6g | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Nousu | 3 mm | |
Ulko-⌀ | 65 mm | |
Korkeus | 25 mm | |
Tuotetyyppi | Kierreleuat |
Tuotekoodi | 140400 M27 | |
EAN / GTIN | 4045197714800 | |
Valmistajan numero | 140400 M27 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kierreleuat, M: M27
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
317,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
201,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
221,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
224,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
122,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Kierretyyppi | M | M | M-LH | M | M |
Kierteen koko | M27 | M27 | M27 | M27 | M27 |
Korkeus | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Standardi | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Lastuava aine | HSS E | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Tuotetyyppi | Kierreleuat | Kierreleuat | Kierreleuat | Kierreleuat | Kierreleuat |