Kierreleuat M2,6

Tuote nro.: 140400 M2,6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

M Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: M
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: EN 22568
  • Toleranssiluokka: DIN 13 6g

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M2,6
Kierretyyppi M
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS E
Standardi EN 22568
Toleranssiluokka DIN 13 6g
Leikkaussuunta Oikea
Nousu 0,45 mm
Ulko-⌀ 16 mm
Korkeus 5 mm
Tuotetyyppi Kierreleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 140400 M2,6
EAN / GTIN 4045197083463
Valmistajan numero 140400 M2,6

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
Teräs < 1100 N/mm²
P
Teräs < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Öljy
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Suljettu, uritettu muoto. ≥ M3 molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu helpottaa lastuamista ja poistaa lastut siististi leikkuusuuntaan. 2 kierteen etuviiste. Läpätty ja nitrattu, rintakulma n. 15°.
vanha DIN-profiili.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin