{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M3,5 | |
Kierretyyppi | M | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | EN 22568 | |
Toleranssiluokka | DIN 13 6g | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Nousu | 0,6 mm | |
Ulko-⌀ | 20 mm | |
Korkeus | 5 mm | |
Tuotetyyppi | Kierreleuat |
Tuotekoodi | 140400 M3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197083487 | |
Valmistajan numero | 140400 M3,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kierreleuat M3,5
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
53,94 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
38,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
37,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kierretyyppi | M | M | M |
Kierteen koko | M3,5 | M3,5 | M3,5 |
Korkeus | 5 | 5 | 5 |
Lastuava aine | HSS E | HSS | HSS E |
Nousu | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Toleranssiluokka | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Tuotetyyppi | Kierreleuat | Kierreleuat | Kierreleuat |