Kierreleukasarja HSS/E, Metrisille kierteille: M3-12

Tuote nro.: 142710 M3-12
Kopioi
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Metrisille kierteille Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: EN 22568
  • Toleranssiluokka: DIN 13 6g

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS E
Standardi EN 22568
Toleranssiluokka DIN 13 6g
metrisille kierteille M3 − M12
Tuotetyyppi Kierreleuat

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 142710 M3-12
Kopioi
EAN / GTIN 4045197592149
Kopioi
Valmistajan numero 142710 M3-12
Kopioi
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Kierreleukasarja HSS/E, 7 osaa (M3−M12) kotelossa.

Sisältö:

Kussakin 1 kierreleuka nro 140400 koot M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Suoraosto

Lisää tuote suoraan ostoskoriin:

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Login

Yhteyshenkilösi

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin