Kierreleuanväännin 16X5 mm

Tuote nro.: 149310 16X5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
356 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

kierreleuan ⌀ x korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: EN 22568

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

kierreleuan ⌀:lle 16 mm
Korkeus 5 mm
Standardi EN 22568
Kokonaispituus 160 mm
Kiinnitysruuvien lukumäärä 4
Tuotetyyppi Kierreleuanväännin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 149310 16X5
EAN / GTIN 4062406219727
Valmistajan numero 149310 16X5

Kuvaus

Malli:

Teräskahvat voidaan ruuvata irti. Viisi kiinnitysruuvia kierretapin vääntimen kiinnittämiseen. Kokoon 65×25 saakka painevalettua sinkkiä, koosta 75×20 alkaen terästä.

Käyttö:

Umpinaisten ja halkaistujen, standardin EN 22568 kierreleukojen suoraan kiinnittämiseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin