{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 30,5 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 345 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Nousukulma | 20-30 astetta | |
Varsi | Morsekartio | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 134,3 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 180 mm | |
Kokonaispituus L | 301 mm | |
Morsekartio MK koko | 3 | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,25 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 116340 30,5 | |
EAN / GTIN | 4045197030801 | |
Valmistajan numero | 116340 30,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kierukkapora HSS N, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 30,5mm
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
176,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
65 kappaletta varastossa
93,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
426,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
265,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus L | 301 mm | 301 mm | 301 mm | 301 mm |
Nimellis-⌀ DC | 30,5 mm | 30,5 mm | 30,5 mm | 30,5 mm |
Varsi | Morsekartio | Morsekartio | Morsekartio | Morsekartio |
Kärkikulma | 118 astetta | 118 astetta | 135 astetta | 120 astetta |
tyyppi | N | N | INOX | N |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,25 mm/kierr. | 0,25 mm/kierr. | 0,25 mm/kierr. | 0,28 mm/kierr. |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |