{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 3,8 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 340 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 72,3 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 78 mm | |
Kokonaispituus L | 119 mm | |
varren ⌀ Ds | 3,8 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,02 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 116000 3,8 | |
EAN / GTIN | 4045197025401 | |
Valmistajan numero | 116000 3,8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kierukkapora, pitkä HSS N, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 3,8mm
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
4,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
4,12 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
15,94 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
13,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
320 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
2,92 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
2,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 |
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Värirengas | ilman | pun. | ilman |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei |
Standardi | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Kärkikulma | 118 astetta | 118 astetta | 118 astetta |
Lastu-urien pituus Lc | 78 mm | 78 mm | 78 mm |