{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 5 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 340 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 79,5 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 87 mm | |
Kokonaispituus L | 132 mm | |
varren ⌀ Ds | 5 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,04 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 116000 5 | |
EAN / GTIN | 4045197025463 | |
Valmistajan numero | 116000 5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kierukkapora, pitkä HSS N 5 mm
pyynnöstä
Varastossa
3 708 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
6,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
5,07 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 624 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
4,09 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
3,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 |
Standardi | DIN 340 | DIN 340 |
Varsi | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. |
Lastuava aine | HSS | HSS |
Kärkikulma | 118 | 118 |
varren ⌀ Ds | 5 | 5 |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora |