{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 0,8 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 340 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 23,8 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 25 mm | |
Kokonaispituus L | 46 mm | |
varren ⌀ Ds | 0,8 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,02 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 116000 0,8 | |
EAN / GTIN | 4045197462718 | |
Valmistajan numero | 116000 0,8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kierukkapora, pitkä HSS N 0,8 mm
pyynnöstä
Varastossa
1 490 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
8,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
7,02 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 091 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
4,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
3,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 589 kappaletta varastossa
2,12 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | ilman | ilman | ilman |
Standardi | DIN 340 | DIN 338 | DIN 338 |
Varsi | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. |
Lastuava aine | HSS | HSS | HSS |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Lastu-urien pituus Lc | 25 | 10 | 10 |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |