{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 9,8 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 340 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 106,3 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 121 mm | |
Kokonaispituus L | 184 mm | |
varren ⌀ Ds | 9,8 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,07 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 116000 9,8 | |
EAN / GTIN | 4045197025630 | |
Valmistajan numero | 116000 9,8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kierukkapora, pitkä HSS N 9,8 mm
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
22,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
18,92 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
81 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
14,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
12,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | ilman | ilman |
Varsi | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. |
Lastuava aine | HSS | HSS |
tyyppi | N | N |
varren ⌀ Ds | 9,8 | 9,8 |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,07 | 0,07 |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora |