{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 3,5 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 340 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 67,8 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 73 mm | |
Kokonaispituus L | 112 mm | |
varren ⌀ Ds | 3,5 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,02 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 116000 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197025371 | |
Valmistajan numero | 116000 3,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kierukkapora, pitkä HSS N 3,5 mm
pyynnöstä
Varastossa
1 277 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
4,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
3,51 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 641 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
2,92 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
2,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sisäjäähdytys | ei | ei |
Nimellis-⌀ DC | 3,5 | 3,5 |
Varsi | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | h8 |
tyyppi | N | N |
Lastu-urien pituus Lc | 73 | 73 |
varren ⌀ Ds | 3,5 | 3,5 |