{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 2,7 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 340 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 62 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 66 mm | |
Kokonaispituus L | 100 mm | |
varren ⌀ Ds | 2,7 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,02 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 116000 2,7 | |
EAN / GTIN | 4045197025296 | |
Valmistajan numero | 116000 2,7 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kierukkapora, pitkä HSS N 2,7 mm
pyynnöstä
Varastossa
110 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
4,57 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
3,81 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
143 kappaletta varastossa
2,12 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Nimellis-⌀ DC | 2,7 | 2,7 |
Kärkikulma | 118 | 118 |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | h8 |
Lastu-urien pituus Lc | 66 | 66 |
varren ⌀ Ds | 2,7 | 2,7 |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora |