{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 2,4 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 340 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 58,4 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 62 mm | |
Kokonaispituus L | 95 mm | |
varren ⌀ Ds | 2,4 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,02 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 116000 2,4 | |
EAN / GTIN | 4045197025265 | |
Valmistajan numero | 116000 2,4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kierukkapora, pitkä HSS N 2,4 mm
pyynnöstä
Varastossa
241 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
4,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
3,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
88 kappaletta varastossa
2,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 |
Värirengas | ilman | ilman |
Standardi | DIN 340 | DIN 340 |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | h8 |
tyyppi | N | N |
Lastu-urien pituus Lc | 62 | 62 |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 58,4 | 58,4 |