{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 9 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 340 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 101,5 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 115 mm | |
Kokonaispituus L | 175 mm | |
varren ⌀ Ds | 9 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,07 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 116000 9 | |
EAN / GTIN | 4045197025616 | |
Valmistajan numero | 116000 9 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kierukkapora, pitkä HSS N 9 mm
pyynnöstä
Varastossa
625 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
14,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
11,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
11,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
9,83 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus L | 175 | 175 |
Nimellis-⌀ DC | 9 | 9 |
Standardi | DIN 340 | DIN 340 |
Kärkikulma | 118 | 118 |
varren ⌀ Ds | 9 | 9 |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 101,5 | 101,5 |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora |