{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 3,8 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 340 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Nousukulma | 35-40 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 72,3 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 78 mm | |
Kokonaispituus L | 119 mm | |
varren ⌀ Ds | 3,8 mm | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,02 mm/kierr. | |
Värirengas | pun. | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 116065 3,8 | |
EAN / GTIN | 4045197270559 | |
Valmistajan numero | 116065 3,8 |