{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 2,3 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 340 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Nousukulma | 35-40 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 55,6 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 59 mm | |
Kokonaispituus L | 90 mm | |
varren ⌀ Ds | 2,3 mm | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,02 mm/kierr. | |
Värirengas | pun. | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 116065 2,3 | |
EAN / GTIN | 4045197270405 | |
Valmistajan numero | 116065 2,3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kierukkapora pitkä HSS-E N, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 2,3mm
pyynnöstä
Varastossa
54 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
14,49 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
12,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
207 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
4,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
3,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
127 kappaletta varastossa
2,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei |
Nimellis-⌀ DC | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm |
Lastuava aine | HSS E | HSS | HSS |
Kärkikulma | 118 astetta | 118 astetta | 118 astetta |
Lastu-urien pituus Lc | 59 mm | 59 mm | 59 mm |
varren ⌀ Ds | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm |