{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 9,8 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 340 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Nousukulma | 35-40 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 106,3 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 121 mm | |
Kokonaispituus L | 184 mm | |
varren ⌀ Ds | 9,8 mm | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/kierr. | |
Värirengas | pun. | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 116065 9,8 | |
EAN / GTIN | 4045197270788 | |
Valmistajan numero | 116065 9,8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kierukkapora pitkä HSS-E N, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 9,8mm
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
39,74 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
33,12 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
22,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
18,92 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
70 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
14,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
12,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 |
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Värirengas | pun. | ilman | ilman |
Kokonaispituus L | 184 mm | 184 mm | 184 mm |
Varsi | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. |
Kärkikulma | 118 astetta | 118 astetta | 118 astetta |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 106,3 mm | 106,3 mm | 106,3 mm |