{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 9,5 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 340 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Nousukulma | 35-40 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 100,8 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 115 mm | |
Kokonaispituus L | 175 mm | |
varren ⌀ Ds | 9,5 mm | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/kierr. | |
Värirengas | pun. | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 116065 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197270771 | |
Valmistajan numero | 116065 9,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kierukkapora pitkä HSS-E N, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 9,5mm
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
29,67 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
24,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
83 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
€16.91
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
€14.09
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
€12.56
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
€10.47
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus L | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
Sisäjäähdytys | ei | no | no |
Lastuava aine | HSS E | HSS | HSS |
Kärkikulma | 118 astetta | 118 degrees | 118 degrees |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | h8 | h8 |
tyyppi | N | N | N |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 100,8 mm | 100.8 mm | 100.8 mm |