{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 3,7 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 340 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Nousukulma | 35-40 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 67,5 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 73 mm | |
Kokonaispituus L | 112 mm | |
varren ⌀ Ds | 3,7 mm | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,02 mm/kierr. | |
Värirengas | pun. | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 116065 3,7 | |
EAN / GTIN | 4045197270542 | |
Valmistajan numero | 116065 3,7 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kierukkapora pitkä HSS-E N, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 3,7mm
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
15,94 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
13,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
642 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
4,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
4,12 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
230 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
2,92 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
2,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | pun. | ilman | ilman |
Kokonaispituus L | 112 mm | 112 mm | 112 mm |
Nimellis-⌀ DC | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm |
Standardi | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Kärkikulma | 118 astetta | 118 astetta | 118 astetta |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | h8 | h8 |
varren ⌀ Ds | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm |