Kierukkapora pitkä HSS-E N 1,8 mm

Tuote nro.: 116065 1,8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    15,32 € / kpl
  • alkaen 5 kpl
    12,77 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h8 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 340
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 118

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Nimellis-⌀ DC 1,8 mm
    Pinnoitus pinnoittamaton
    Lastuava aine HSS E
    Standardi DIN 340
    tyyppi N
    Toleranssi, nimellis-⌀ h8
    Kärkikulma 118 astetta
    Nousukulma 35-40 astetta
    Varsi Lieriövarsi.
    Terien lkm Z 2
    Sisäjäähdytys ei
    suositeltu suurin poraussyvyys L2 50,3 mm
    Lastu-urien pituus Lc 53 mm
    Kokonaispituus L 80 mm
    varren ⌀ Ds 1,8 mm
    Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 0,01 mm/kierr.
    Värirengas pun.
    Tuotetyyppi Kierukkapora

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 116065 1,8
    EAN / GTIN 4045197363954
    Valmistajan numero 116065 1,8

    Käyttötaulukko

    Teräs < 750 N/mm²
    P
    30
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    25
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    10
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    8
    TOOLOX 33
    H
    8
    TOOLOX 44
    H
    5
    INOX < 900 N/mm²
    M
    12
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    CuZn
    N
    80
    Öljy
     
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Profiilihiottu. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Kiiltävä pinta.
    Teräväkärkinen muoto AC koosta 2 mm alkaen.

    Etu:

    Poraustöihin, joissa käytetään poraholkkia tai syvällä sijaitseviin kohteisiin.
    Sopii erittäin koville, nuorrutetuille teräksille, myös TOOLOXille.

    Suositus:

    180°:n TKM-pora alumiinin työstöön toimitettavissa pyynnöstä.

    Ohje:

    Sopiva NC-keskiöpora nro 112103, 112110 ja 112160, 120° kärkikulma lisää prosessivarmuutta

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin