{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 20 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 110 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 140 mm | |
Kokonaispituus L | 205 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,2 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114150 20 | |
EAN / GTIN | 4045197013927 | |
Valmistajan numero | 114150 20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierukkapora HSS N, pinnoittamaton, ⌀ DC h8 (mm tai tuumaa): 20
pyynnöstä
Varastossa
100 kappaletta varastossa
85,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
127 kappaletta varastossa
53,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
605 kappaletta varastossa
39,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
209 kappaletta varastossa
62,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
38 kappaletta varastossa
113,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
210 kappaletta varastossa
49,91 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | ilman | ilman | ilman | ilman | ilman | ilman |
Nimellis-⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Varsi | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Morsekartio | Morsekartio | Morsekartio | Lieriövarsi. |
Lastuava aine | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
tyyppi | N | N | N | N | INOX | N |
Lastu-urien pituus Lc | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |