{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 1,45 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 15,8 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 18 mm | |
Kokonaispituus L | 40 mm | |
varren ⌀ Ds | 1,45 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,03 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114150 1,45 | |
EAN / GTIN | 4045197012517 | |
Valmistajan numero | 114150 1,45 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kierukkapora HSS N, pinnoittamaton, ⌀ DC h8 (mm tai tuumaa): 1,45
pyynnöstä
Varastossa
133 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
3,86 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
3,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
536 kappaletta varastossa
1,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Kokonaispituus L | 40 mm | 40 mm |
Nimellis-⌀ DC | 1,45 mm | 1,45 mm |
Kärkikulma | 118 astetta | 118 astetta |
varren ⌀ Ds | 1,45 mm | 1,45 mm |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,03 mm/kierr. | 0,03 mm/kierr. |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora |